Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EE-SX1088-W11 PHOTO INTERRUPTER, 3.4MM, PANEL, Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2536984
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1088-W11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Produktpalette: EESX Series
  • Sperrspannung, Vr: 4 V
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Schlitzbreite: 0.5 mm
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Sensorausgang: Phototransistor
  • Sender/Empfänger-Abstand: 3.4 mm
  • Sensormontage: Panel / Chassis
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, gabellichtschranke omron, Einweglichtschranken, Sensoren, Wandler, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, EE-SX1088-W11, 2536984, 253-6984
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 6,32*
    € 10,32*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,50*
    € 12,01*
    48 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,65*
    € 15,39*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 8,07*
    € 16,22*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.