Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Relais; 8A; IN: 8; Ein.analog: 4; Analogausgang: 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON EASY-E4-UC-12RCX1P 197505 Basisgerät ohne Display (Push-In
EATON EASY-E4-UC-12RCX1P 197505 Basisgerät ohne Display (Push-In
Artikel-Nr.:
     2805-EASY-E4-UC-12RCX1P
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EASY-E4-UC-12RCX1P
EAN/GTIN:
     4015081940837
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
eaton easy
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Anzahl Eingänge: 8
Eingangs-Art 1: analog;digital
Anzahl Ausgänge: 4
Ausgangs-Art 1: Relais
Versorgungsspannung: 24V AC;12...24V DC
Ausgänge: Federzugklemmen
Passendes Zubehör: EASY-E4-CONNECT1;EASYSOFT-SWLIC
Modul-Typ: programmierbares Relais
Anzahl der analogen Eingänge: 4
Anzahl der analogen Ausgänge:
Programmier-Art: PC
Herstellerserie: easyE4
Elektrische Ausgangsparameter 1: 8A
Handelsname: logic module;programmable logic controller;logic controller;programmable controller
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 122,13*
€ 140,79*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,35*
€ 141,30*
Frei Haus
ab € 122,45*
€ 145,65*
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 146,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 176,29*
€ 202,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197516
€ 114,75*
Zubehör
Eaton
061360
€ 2,75*
Zubehör
Eaton
197213
€ 129,93*
Zubehör
Eaton
197214
€ 108,87*
Zubehör
Eaton
197217
€ 70,10*
Zubehör
Eaton
197220
€ 101,83*
Zubehör
Eaton
197223
€ 114,32*
Zubehör
Eaton
197506
€ 148,29*
Zubehör
Eaton
197513
€ 117,19*
Zubehör
Eaton
197517
€ 111,94*
Zubehör
Eaton
197504
€ 157,14*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
€ 128,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.