Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton Easy
>
Artikel
Programmierbares Relais; 8A; IN: 8; Ein.analog: 0; Analogausgang: 0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-EASY-E4-AC-12RCX1P
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
EASY-E4-AC-12RCX1P
EAN/GTIN:
4015081940875
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
eaton easy
Hersteller:
EATON ELECTRIC
Montage:
für DIN-Schiene
Anzahl Eingänge:
8
Eingangs-Art 1:
digital
Anzahl Ausgänge:
4
Ausgangs-Art 1:
Relais
Versorgungsspannung:
100...240V AC
Ausgänge:
Federzugklemmen
Passendes Zubehör:
EASY-E4-CONNECT1;EASYSOFT-SWLIC
Modul-Typ:
programmierbares Relais
Anzahl der analogen Eingänge:
Anzahl der analogen Ausgänge:
Programmier-Art:
PC
Herstellerserie:
easyE4
Elektrische Ausgangsparameter 1:
8A
Handelsname:
logic module;programmable logic controller;logic controller;programmable controller
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
... >
Regel- und Steuertechnik
>
Programmierbare Relais
>
Programmierbare Relais - Basismodule
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 124,75*
€ 142,87*
Lager 6318
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,06*
€ 143,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 124,81*
€ 144,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,83*
€ 148,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 182,70*
€ 208,20*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 197212 EASY-E4-UC-12RCX1 SPS-Steuerungsmodul
Eaton
197212
€ 124,76*
Zubehör
Eaton 197213 EASY-E4-DC-12TC1 SPS-Steuerungsmodul
Eaton
197213
€ 129,93*
Zubehör
Eaton 197216 EASY-E4-AC-12RCX1 SPS-Steuerungsmodul
Eaton
197216
€ 133,46*
Zubehör
Eaton 197217 EASY-E4-UC-8RE1 SPS-Steuerungsmodul
Eaton
197217
€ 70,10*
Zubehör
Eaton 197218 EASY-E4-UC-16RE1 SPS-Steuerungsmodul
Eaton
197218
€ 112,67*
Zubehör
Eaton 197221 Drucktaster 220 V DC
Eaton
197221 EASY-E4-AC-8RE1
€ 74,92*
Zubehör
Eaton 197222 EASY-E4-AC-16RE1 SPS-Steuerungsmodul
Eaton
197222
€ 118,47*
Zubehör
Eaton 197224 EASY-E4-DC-4PE1 SPS-Steuerungsmodul
Eaton
197224
€ 111,98*
Zubehör
Eaton EASY-E4-AC-12RC1P 197508 Relais
Eaton
197508
€ 156,36*
Zubehör
Eaton EASY-E4-AC-16RE1P 197515 SPS-Erweiterungsmodul
Eaton
197515
€ 127,44*
Zubehör
Eaton EASY-E4-AC-8RE1P 197514 SPS-Erweiterungsmodul
Eaton
197514
€ 75,03*
Zubehör
Eaton EASY-E4-CONNECT1 197225 Ersatzteil
Eaton
197225
€ 32,92*
Zubehör
Eaton EASY-E4-DC-12TC1P 197506 Relais
Eaton
197506
€ 148,29*
Zubehör
Eaton EASY-E4-UC-8RE1P 197510 SPS-Erweiterungsmodul
Eaton
197510
€ 73,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.