Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,3m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-E3H2-DS30B4M-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3H2-DS30B4M 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,1A
Sensorgehäuse: M12
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0,3m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <1,1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,55*
€ 85,26*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,08*
€ 87,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,53*
€ 106,72*
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 107,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 130,94*
€ 175,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 12
ab € 5,41*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,12*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,97*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.