Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 2,5mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 50mA; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; 2,5mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 50mA; IP67
Sensor: induktiv; 2,5mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 50mA; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-E2S-W25-1M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2S-W25 1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 8x8x23mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Bereich: 2,5mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 1 m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,91*
€ 52,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,61*
€ 67,65*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,55*
€ 67,68*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,69*
€ 69,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 49,89*
€ 70,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 17,84*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.