Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 50 mA, Kubisch 2,5 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8086497
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2S-W25 1M
EAN/GTIN:
     4536854842122
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2,5 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 20mm
Breite = 8mm
Tiefe = 7.8mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 50 mA
Abschirmung = Ungeschirmt
Verpolungsschutz = Ja

E2A3 Sensor mit hoher Reichweite. Der induktive E2A3-Sensor von Omron ist so konzipiert, dass er eine längere Erfassungsreichweite als sein Standard-E2A-Gegenstück hat. Diese Serie verfügt über eine optimierte Erfassungsleistung, um die dreifache Erfassungsreichweite für bündige Montageanforderungen zu erzielen. Die zusätzliche Erfassungsreichweite senkt die Wahrscheinlichkeit von Kontakt und mechanischen Schäden. Dreifache Erfassungsreichweite Sensor-Deckschichtwerkstoff aus PBTP LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2,5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
20mm
Breite:
8mm
Tiefe:
7.8mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
50 mA
Abschirmung:
Ungeschirmt
Verpolungsschutz:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,92*
€ 52,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,28*
€ 67,75*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,30*
€ 67,78*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,78*
€ 69,37*
€ 5,90*
ab € 49,99*
€ 71,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 17,77*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.