Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 25A; 500VAC; 250VDC; Keramik,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-E201185
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     NH000GG50V25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 500V AC;250V DC
Nennstrom: 25A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Verlustleistung: 2,4W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH000
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 6,60*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 8,71*
1
€ 8,95*
ab € 6,46*
€ 9,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.