Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; Bereich: 0,001s÷100 Tage; SPDT; 12÷240VAC; 12÷240VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; Bereich: 0,001s÷100 Tage; SPDT; 12÷240VAC; 12÷240VDC
Zeitrelais; Bereich: 0,001s÷100 Tage; SPDT; 12÷240VAC; 12÷240VDC
Artikel-Nr.:
     2805-DZ1R08MV1
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     DZ1R08MV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais crouzet
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Zählbereich: 0,001s...100 Tage
Ausgangs-Art: SPDT
Anzahl der Betriebsmodi: 23
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROUZET:
CROUZET
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,94*
€ 92,81*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 92,83*
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 109,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 86,12*
€ 114,41*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 89,71*
€ 118,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 16 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.