| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30172468 Herst.-Nr.: DZ1R08MV1 EAN/GTIN: 3593150048529 |
| | |
|
| | |
| Universeller digitaler Timer, Typ=DZ1R08MV1, Anzahl Zeitbereiche=4, Anzahl an Funktionen=23, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=12 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=240 W, Schaltleistung – DC=240 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=8 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=99.9 d, Zeiteinstellung min.=1 ms, Zeitverzögerung=120 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Multifunktional, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=Syr-Line Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 92 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,55* | € 92,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,39* | € 92,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,11* | € 109,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 85,53* | € 114,52* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,43* | € 118,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|