| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1981159 Herst.-Nr.: DZ1R08MV1 EAN/GTIN: 3593150048529 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion Zeitabschnitt = Tage, Stunden, Minuten, Sekunden Strom max. = 8A Spannungsversorgung = Extern Serie = DZ1R Betriebstemperatur min. = -20°C
Der universelle digitale Zeitgeber Crouzet wurde entwickelt, um die einzigartigen Anforderungen Ihrer Anwendungen durch Innovation in Design, Technik und Entwicklung zu erfüllen. Der universelle digitale Zeitgeber bietet die gleiche Benutzerfreundlichkeit wie analoge Zeitgeber, wird aber mit Visualisierung, höherer Präzision und fast allen Funktionen (bis zu 138) versorgt.Präzise Zeitkonfiguration Optionale Funktionen: Kennworteinstellung und Zeitbegrenzungs-Einstellung 2 Verwendungsmodi (Basic und Advanced) Universalanschluss Programmierbar ohne Netzteil Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 12 → 240V ac/dc | Montage Typ: | DIN-Schienen | Anzahl der Kontakte: | 1 | Anzahl der Zeitfunktionen: | Multifunktion | Zeitabschnitt: | Tage, Stunden, Minuten, Sekunden | Strom max.: | 8A | Spannungsversorgung: | Extern | Serie: | DZ1R | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 1981159, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, DZ1R08MV1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,87* | € 92,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,74* | € 92,89* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,67* | € 109,98* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 85,80* | € 114,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,30* | € 118,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|