Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker; Tastatur: QWERTY; Schnittstelle: USB; LM500 TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettendrucker; Tastatur: QWERTY; Schnittstelle: USB; LM500 TS
Etikettendrucker; Tastatur: QWERTY; Schnittstelle: USB; LM500 TS
Artikel-Nr.:
     2805-DYMO.LM500TS
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0946410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Hersteller: DYMO
Verwendeten Displays-Art: LCD;farbig
Stromquelle: Netzteil;Batterie LR6 AA 1,5V x6
Schnittstelle: USB
Tastatur-Art: QWERTY
Eigenschaften der Lagergeräte: Anzahl der Druckerzeilen: 5;Verbindung mit dem Computer möglich;6 Schriftgrößen, 13 Textstile und 8 verschiedene Rahmen zur Gestaltung individueller Etiketten;Speicher über die letzten 15 ausgedruckten Etiketten
Anwendung von Lagergeräten: bei Produktion, im Lager, im Büro, in Elektronik, in Telekommunikation
Geräte-Typ: Etikettendrucker
Standardausstattung: Netzteil;Kassette mit DYMO D1 Etiketten mit einer Breite von 24mm x 3m für schwarzen Druck auf weißem Band
Auflösung: 180dpi
Art der Stecker: EU
Kassettengröße: D1
Herstellerserie: LabelManager
Engineering PN: LM500 TS
Batterie/Akku: Fehlen
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DYMO:
DYMO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 269,84*
€ 344,65*
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 297,20*
€ 354,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 303,06*
€ 388,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,53*
€ 462,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,06*
€ 440,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,20*
€ 376,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,60*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,13*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 14,02*
Zubehör
Dymo
S0720970
ab € 16,62*
Zubehör
Dymo
S0721010
ab € 16,81*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 10,67*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,60*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,94*
Zubehör
Dymo
S0720910
ab € 14,35*
Zubehör
Dymo
S0720880
ab € 12,30*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 8,11*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,40*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,47*
Zubehör
Dymo
S0720740
ab € 9,36*
Zubehör
Dymo
S0720720
ab € 10,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.