Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabelManager 500 TS Etikettendrucker, QWERTY, 20mm/s, 300 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12530140
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0946410
EAN/GTIN:
     3501170946411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
LabelManager 500 TS Etikettendrucker, Typ=S0946410, Breite=127 mm, Druckgeschwindigkeit max.=20 mm/s, Etikettenbreite=24 mm, Gewicht=1.1 kg, Höhe=311.15 mm, Länge=236.5 mm, Anschlussport=USB, Batterien=inkl. Akku, Kabellos=Nein, Schneidwerkzeugtyp=Automatisch, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Ja, Druckauflösung=300 dpi, Tastaturlayout=QWERTY, Unterstütztes Betriebssystem=Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
127 mm
Tiefe:
308 mm
Bruttogewicht:
1620 g
Breite:
232 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443390000
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät dymo bandbreite 24 mm, beschriftungs gerät, beschriftungs-gerät dymo, LabelManager 500 TS Etikettendrucker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 271,92*
€ 343,63*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 297,05*
€ 353,80*
€ 5,90*
ab € 301,60*
€ 386,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,63*
€ 408,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,16*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,54*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,20*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 14,04*
Zubehör
Dymo
S0720970
ab € 16,52*
Zubehör
Dymo
S0721010
ab € 16,60*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 10,03*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,64*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,57*
Zubehör
Dymo
S0720910
ab € 14,33*
Zubehör
Dymo
S0720880
ab € 12,21*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 8,42*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,39*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,55*
Zubehör
Dymo
S0720740
ab € 9,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.