Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Überwachungsrelais; Spannung: AC,AC Strom; SPDT; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DWB01CM4810A
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DWB01CM4810A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 45x80x99,5mm
Modul-Typ: Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC Strom;Spannung: AC
Bereich der kontrollierten Größe: 500mA...10A
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Herstellerserie: DWB
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,62*
€ 183,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 145,98*
€ 196,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.