Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 25V; 25Ax2; 90W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 25V; 25Ax2; 90W; TO247-3
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 25V; 25Ax2; 90W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-DSSK50-0025B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSSK50-0025B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 25V
Vorwärtsspannung max.: 0,42V
Vorwärtsstrom: 25A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 330A
Verlustleistung: 90W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,80*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 4,81*
1 Tag
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,54*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,54*
6 Tage
28
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.