Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Schottky-Diode - Gleichrichter DSSK50-0025B TO-247AD 25 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160747-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSSK50-0025B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
IXYS Schottky-Diode - Gleichrichter DSSK50-0025B TO-247AD 25 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode

Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 25 A · Durchlassspannung U(F): 510 mV · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AD · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 25 V · Sperrstrom I(r): 12 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 25 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
IXYS
Marke:
IXYS
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar gemeinsame Kathode
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247AD
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSSK50-0025B
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
25 A
Durchlassspannung U(F):
510 mV
Durchlassspannung Referenz:
25 A
Sperrstrom I(r):
12 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
25 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrspannung U(R):
25 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, diode 25a, IXYS, DSSK50-0025B, schottky-diode, schottkydiode
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,75*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 4,76*
Lager 102
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,43*
7 Tage
28
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.