Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 52Ax2; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 52Ax2; SOT227B
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 52Ax2; SOT227B
Artikel-Nr.:
     2805-DSEI2X61-12B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X61-12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Diodennetzwerk
Gleichrichter
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,5V
Vorwärtsstrom: 52A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 0,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,662*
€ 3,132*
10
Frei Haus
ab € 2,184*
€ 3,189*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,562*
10
€ 4,00*
ab € 3,095*
€ 4,49*
1 Tag
150
10
Frei Haus
ab € 3,374*
€ 4,578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,562*
€ 4,23878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,482*
€ 4,14358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,262*
€ 3,88178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.