Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Standardioden-Array - Gleichrichter 52A DSEI2X61-12B SOT-227-4 Array - Zweifach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S81527
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X61-12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
450 A
I(FSM) 60Hz:
500 A
Herst.-Abk.:
IXY
Typ:
DSEI2X61-12B
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1200 V
Sperrstrom I(r):
2.2 mA
Sperrverzugszeit T(rr):
60 ns
Konfiguration (Diode):
Array - Zweifach
Durchlassstrom I(F):
52 A
Durchlassspannung U(F):
2.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
IXYS
Gehäuse:
SOT-227-4
Serie:
FRED
Produkt-Art:
Standardioden-Array - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
60 A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, IXYS, 192-455, DSEI2X61-12B-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
1
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 32,66*
10
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 36,49*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,28*
€ 40,32*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 47,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.