Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; für DIN-Schiene; 0÷60°C; IP20,IP40; DRMS; 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DRMS48D92
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRMS48D92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Motorstarter
motorstarter
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...60°C
Dichtheitsklasse: IP20;IP40
Äußere Abmessungen: 109x22,5x120,3mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 9A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen;Wendeschaltung
Relaisserie: DRMS
Steuerspannung: 10...30V DC
Schaltspannung: 200...480V AC
Sicherung: Überladung OPP
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...10/1...10s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 176,63*
€ 229,36*
Frei Haus
ab € 217,92*
€ 265,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.