Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 150V; 0,2A; 300mW; SOT26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; 150V; 0,2A; 300mW; SOT26
Transistor: PNP x2; bipolar; 150V; 0,2A; 300mW; SOT26
Artikel-Nr.:
     2805-DMMT5401-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMMT5401-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT26
Frequenz: 100...300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 150V
Transistorverstärkung: 30...250
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,15*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0811*
€ 0,4066*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,2198* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.