Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 35A; Idm: 130A; 25W; QFN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DI035N10PT-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     DI035N10PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: QFN8
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 35A
Widerstand im Leitungszustand: 14mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 22nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 130A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.