Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; PowerDI®123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; PowerDI®123
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; PowerDI®123
Artikel-Nr.:
     2805-DFLS1100-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DFLS1100-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: PowerDI®123
Fassungsvermögen: 36pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,77V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0917*
€ 0,347*
1 Tag
444187
5
€ 14,99*
ab € 0,0958*
€ 0,4564*
25
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3007*
€ 0,35783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,06*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 137,79*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.