Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 4A; 400VAC; Keramik; 8,5x31,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz NFC 8,5x31,5mm zylindrisch, aM 4A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 8,5x31,5mm zylindrisch, aM 4A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 8,5x31,5mm zylindrisch, aM 4A, ohne Anzeige
Artikel-Nr.:
     2805-DF2BA0400
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2BA0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 4A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 8,5x31,5mm
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,48*
€ 3,35*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,68*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,80*
€ 3,75*
1
€ 5,46*
ab € 2,64*
€ 3,88*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.