Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm; geregelt; Größe: 53÷63mm; gelb; Polypropylen; ZIRCON I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm; geregelt; Größe: 53÷63mm; gelb; Polypropylen; ZIRCON I
Schutzhelm; geregelt; Größe: 53÷63mm; gelb; Polypropylen; ZIRCON I
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-ZIRC1JA
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     ZIRC1JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -10...50°C
Material: Polypropylen
Entspricht Norm: CE;EN 397;EN 50365
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Max. Spannung: 1kV
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhelm
Größe: 53...63mm
Ausführung: geregelt
Herstellerserie: ZIRCON I
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 7,10*
2 Tage
68
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 7,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.