Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; Größe: 9; orange-marineblau; latex,Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; Größe: 9; orange-marineblau; latex,Polyester
Schutzhandschuhe; Größe: 9; orange-marineblau; latex,Polyester
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-VE733OR09
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     VE733OR09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyester-Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
Synthetikhandschuh
Synthetische Handschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: orange-marineblau
Material: Polyester;latex
Entspricht Norm: CE;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009
Resistenz gegenüber: Temperatur
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhandschuhe
Größe: 9
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Service;Bauwesen;öffentliche Bauarbeiten;Handwerk;Logistik
Herstellerserie: VE733
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,76*
12
€ 8,95*
ab € 1,92584*
€ 2,84417*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 6 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.