Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; Größe: 10; Naturleder; 50MAC; ohne einen Finger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; Größe: 10; Naturleder; 50MAC; ohne einen Finger
Schutzhandschuhe; Größe: 10; Naturleder; 50MAC; ohne einen Finger
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-50MAC10
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     50MAC10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerlose Handschuhe
Fingerlosehandschuhe
Halbfinger-Handschuhe
Halbfingerhandschuhe
Hersteller: DELTA PLUS
Material: Naturleder
Entspricht Norm: EN 420:2003+A1:2009
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhandschuhe
Größe: 10
Ausführung: ohne einen Finger
Herstellerserie: 50MAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.