Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Displayport Stecker,beiderseitig; 2m; schwarz; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus 8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version
Digitus 8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version
Digitus 8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version
Artikel-Nr.:
     2805-DB-340105-020-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340105-020-S
EAN/GTIN:
     4016032484240
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Gehäusematerial: Aluminium
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - DisplayPort
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Displayport Stecker
Ausführung: HDCP 2.2;DisplayPort 1.4
Bedienung: 4K;8K;UHD 2160p;UHD 4320p;3D;Dolby-True HD;DTS-HD;LPCM;HDMI CEC;EDID;HDCP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 8,37*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 9,92*
€ 14,14*
4
€ 6,95*
ab € 11,58*
€ 16,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 16,34*
1
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.