Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter USB-RS232; chipset FTDI/FT2232H; 1,5m; USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konverter USB-RS232; chipset FTDI/FT2232H; 1,5m; USB 2.0
Konverter USB-RS232; chipset FTDI/FT2232H; 1,5m; USB 2.0
Artikel-Nr.:
     2805-DA-70158
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Hersteller: DIGITUS
Setinhalt: Konverter USB - RS232
Kabellänge: 1,5m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;D-Sub 9pinStecker x2
Ausführung: USB 2.0
Geräte-Typ: Konverter USB - RS232
Betriebssystem: Linux;Mac OS X;Windows XP;Windows Vista;Windows 7;Windows 8;Windows 10;Windows 8.1
Übergangsverhalten: chipset FTDI/FT2232H
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 2,90*
ab € 20,33*
€ 26,44*
€ 6,78*
ab € 20,19*
€ 26,45*
€ 4,50*
ab € 20,73*
€ 26,99*
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 27,64*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 24,87*
€ 49,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.