Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Bewegungsvibration; Temp.Betrieb: -25÷60°C; IP67; 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Bewegungsvibration; Temp.Betrieb: -25÷60°C; IP67; 100mΩ
Sensor: Bewegungsvibration; Temp.Betrieb: -25÷60°C; IP67; 100mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-D7E-2
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D7E-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungssensor
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
Hersteller: OMRON Electronic Components
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Ausgangskonfiguration: SPST-NC
Sensoren-Typ: Bewegungsvibration
Weitere Suchbegriffe: vibrationsaufnehmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 8,56*
1 Tag
99
€ 14,99*
ab € 7,88*
€ 18,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
D7E1
ab € 8,93*
Ähnlich
Omron
D7E-3
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.