Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDCP 2.2,HDMI 2.0,optisch; PVC; 30m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D3742D-30.0
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     D3742D-30.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
hdmi kabel sonstige 30m
Hersteller: VCOM
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Metall
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 30m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HDMI Stecker;micro HDMI stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: 4K, UHD 2160p kompatibel;HDR;Active Optical Cable (AOC);mit abnehmbarem Adapter
Ausführung: HDMI 2.0;HDCP 2.2;optisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.