Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdüse für Heißluftgebläse; Düsen-Art: Reduktion; Ø: 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierdüse für Heißluftgebläse; Düsen-Art: Reduktion; Ø: 14mm
Reduzierdüse für Heißluftgebläse; Düsen-Art: Reduktion; Ø: 14mm
Artikel-Nr.:
     2805-D/RED14
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     070717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
Reduktion
Reduzier-Stück
Hersteller: STEINEL
Material: legierter Stahl
Durchmesser: 14mm
Düsen-Art: Reduktion
Passendes Zubehör: HG2120E;HG2320LCD;HL2020E;HG2120E-SET;HG2220E;HG2320LCD-SET;HG2000E;HG2300E;HG2310
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Reduzierdüse für Heißluftgebläse
Eingangsdurchmesser: 34mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,73*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,05*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 4,59*
€ 6,45*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 75,77*
Ähnlich
Steinel
007386
ab € 100,28*
Ähnlich
Steinel
110021263
ab € 50,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.