Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 5A; Idm: 57A; 17W; WSON6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CSD17313Q2Q1T
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CSD17313Q2Q1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: WSON6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 5A
Widerstand im Leitungszustand: 42mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 17W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: NexFET™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -8...10V
Drainstrom im Impuls: 57A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.