Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 12V; 7,1A; Idm: 41A; 1,4W; PICOSTAR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CSD13385F5
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CSD13385F5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: PICOSTAR3
Drain-Source Spannung: 12V
Drainstrom: 7,1A
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: NexFET™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 41A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.