Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Geschwindigkeits-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Geschwindigkeits-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; SPDT
Modul: Geschwindigkeits-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-HSV
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84874320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Eingangs-Art 1: Spannung;Kontakt;NPN;PNP
Ausgangs-Art 1: SPDT
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Zählbereich: 0.5s...10min
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 92,6x35x65,5mm
Modul-Typ: Geschwindigkeits-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Geschwindigkeit, Stopp, Zyklusdauer
Verzögerung der Kontaktwirkung: 50ms
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0,6...60s
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 159,12*
Frei Haus
ab € 133,29*
€ 159,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 146,92*
€ 181,64*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 181,86*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 188,68*
€ 215,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC23698
ab € 13,48*
Zubehör
Multicomp
SMS-RC
ab € 0,568*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,73*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,58*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.