Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC 1 Wechsler Crouzet HSV 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507348-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84874320
EAN/GTIN:
     3593150022512
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Überwachungsrelais 24,24 - 240,240 V/DC,V/AC 1 Wechsler Crouzet HSV 1 St.

Relais zur Drehzahlüberwachung

Überwachung von Drehzahlüber- und -unterschreitung, Taktrate und Stillstand. Messung mittels binärer Sensoren (3-Leiter PNP oder NPN, Namur, Spannung 0-30 V oder potenzialfreier Kontakt). Wahlweise mit NO- oder NC-Sensoren einsetzbar. Zeit zwischen Impulsen einstellbar von 0.05 s - 10 min. Sperrverzögerung beim Einschalten einstellbar von 0.6 - 60 s. Sperre steuerbar mittels externem Kontakt.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Relais): Drehzahlunterschreitung,Drehzahlüberschreitung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Lebensdauer (elektrisch): 1x105 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 30x106 Schaltspiele · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 92.6 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: Gehäuse: IP30/Klemmen: IP20 · Weitere technische Daten: Einschalt-Verzögerung: 0.6 - 60 s · Hysterese: (fest) 5 % des angezeigten Schwellwerts · Zulassungen: UL/ CSA/ GL

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 35 x 92.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
92.6 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Crouzet
Schutzart:
Gehäuse: IP30/Klemmen: IP20
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Drehzahlunterschreitung | Drehzahlüberschreitung
Typ (Hersteller-Typ):
HSV
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
250 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Lebensdauer (mechanisch):
30x10<sup>6</sup> Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
1x10<sup>5</sup> Schaltspiele
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 - 240|ツ| 240 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/DC
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,09*
€ 186,63*
€ 5,90*
ab € 147,79*
€ 186,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 143,68*
€ 186,88*
Frei Haus
ab € 145,82*
€ 212,80*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 187,73*
€ 220,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC23698
ab € 13,54*
Zubehör
Multicomp
SMS-RC
ab € 0,568*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,51*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,72*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.