Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 100Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 100Hz
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 100Hz
Artikel-Nr.:
     2805-CQ4-08EPSKT1
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CQ4-08EPSKT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -20...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 16x39,5x12mm
Anzahl Pole: 3
Betriebsstrom max.: 150mA
Frequenzwechsel max.: 100Hz
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 118,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 102,73*
€ 135,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
Zubehör
Sick
BEF-W4-B
ab € 6,86*
Zubehör
Sick
CQ4-08EPO KT1
ab € 90,19*
Zubehör
Sick
CQ4-08EPS KU1
ab € 89,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.