Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 150 mA, Kubisch 8 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8428554
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CQ4-08EPS KU1
EAN/GTIN:
     5059040286054
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 16mm
Breite = 12mm
Tiefe = 36.5mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 150 mA
Betriebstemperatur max. = +75°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Sick CQ4-Sensoren. Die kapazitiven CQ4-Näherungssensoren können eine Vielzahl von Funktionen auf platzsparende und benutzerfreundliche Weise durchführen. Diese umfassen die zuverlässige Erkennung von lichtabsorbierenden Wafern in der Elektronik- und Solarfertigung sowie die Objekterkennung, die bei Nahrungsmittel-, Getränke-, pharmazeutischen und kosmetischen Verpackungen erforderlich ist. Als kapazitiver Sensor kann der CQ4 bei nichtmetallische Wänden eingesetzt werden, ist aber auch für Erfassungsanforderungen beim Füllen von Füllstandsteuerungstanks, Containern und Versorgungsleitungen hervorragend geeignet.. Präzise und zuverlässige Erkennung von Objekten Einfache und schnelle Empfindlichkeitseinstellung Kompakte Bauweise, geringer Platzbedarf Kurze Installationszeit
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
16mm
Breite:
12mm
Tiefe:
36.5mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
150 mA
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv sick, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, 8428554, Automation, Sensoren, Sick, CQ408EPSKU1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 118,19*
€ 5,90*
ab € 102,10*
€ 134,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Sick
BEF-W4-B
ab € 6,86*
Zubehör
Sick
CQ4-08EPO KU1
ab € 89,76*
Zubehör
Sick
CQ4-08EPS KT1
ab € 89,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.