Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; HDMI Buchse,beiderseitig; abgeschirmt; XLR-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; HDMI Buchse,beiderseitig; abgeschirmt; XLR-Standard
Kupplung; HDMI Buchse,beiderseitig; abgeschirmt; XLR-Standard
Artikel-Nr.:
     2805-CP30200GX
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30200GX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Hersteller: CLIFF
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Serie: FT
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HDMI Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Flachschraube
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFF:
CLIFF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 13,32*
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 14,36*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,55*
€ 16,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M3
ab € 1,26*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB3
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300
ab € 0,63*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M
ab € 1,03*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300M3
ab € 1,01*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300MB
ab € 1,08*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300X
ab € 0,63*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400M
ab € 1,24*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB
ab € 1,27*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400
ab € 0,68*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400MB3
ab € 1,32*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30400X
ab € 0,737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.