|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2109248-BP Herst.-Nr.: CP30300X EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Cliff CP30300X Aussparungsplatte Schwarz 1 St.
Aussparungsplatte
Loch-Tiefe 3 mm
Die anpassbare Blende ist für viele Anwendungen geeignet und kann vorne sowie hinten in Panels und Tafeln eingebaut werden. Durch die vorgefertigten Bohrlöchern lässt sich die Aussparungsplatte einfach montieren.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Weitere technische Daten: Bohrloch: Konisch
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 31 mm | Produktabmessung, Breite: | 26 mm | Herst.-Teilenr.: | CP30300X | Typ (Hersteller-Typ): | CP30300X | Material (Details): | Kunststoff | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Aussparungsplatte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050006220856, Cliff, CP30300X |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,00* | ab € 0,84* | € 1,82* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,83* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 18 |  | € 6,99* | ab € 1,42* | € 2,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,88* | € 2,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 1,05* | € 3,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|