Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motorsteuerung DC; CJ; 24VDC; Ausg: Steckklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CJ1W-DCM11-E
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CJ1W-DCM11-E
EAN/GTIN:
     4547648273626
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Motor-Controller
Motorcontroller
Hersteller: OMRON
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Steckklemmen
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Anwendung - Serie/Produzent: CJ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,00*
€ 416,76*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,72*
€ 417,88*
Frei Haus
ab € 385,59*
€ 426,00*
Frei Haus
ab € 387,75*
€ 430,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 535,59*
€ 588,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,44*
€ 700,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,10*
€ 660,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,60*
€ 652,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,59*
€ 637,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.