Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: VGA-Splitter; beige; 0,2m; Isolation: PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CG021-0.2
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     CG021-0.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter
Hersteller: VCOM
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: beige
Kabellänge: 0,2m
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 15pin HD Stecker;D-Sub 15pin HD Buchse x2
Geräte-Typ: VGA-Splitter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.