Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG,gL; 80A; 500VAC; Keramik,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG,gL; 80A; 500VAC; Keramik,Industrie
Sicherung: Schmelz; gG,gL; 80A; 500VAC; Keramik,Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-CEO80
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     CEO80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 80A
Abschaltfähigkeit: 80kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gG;gL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.