Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDMI Stecker,beiderseitig; 20m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird CCBP-HDMI-AOC-20M-02 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird CCBP-HDMI-AOC-20M-02 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Gembird CCBP-HDMI-AOC-20M-02 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CCBP-HDMI-AOC-20M2
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCBP-HDMI-AOC-20M-02
EAN/GTIN:
     8716309124416
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Hersteller: GEMBIRD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 20m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HDMI Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Active Optical Cable (AOC)
Ausführung: HDMI 2.0;HDCP 1.4;HDCP 2.2;High Speed + Ethernet Premium
Herstellerserie: Cablexpert
Bedienung: 4K;UHD 2160p;HDR;Dolby-True HD;DTS-HD;HDMI CEC;HEC;HDCP;HARC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 29,31*
€ 39,90*
12 Tage
15
€ 6,29*
ab € 29,19*
€ 39,91*
€ 6,78*
ab € 33,72*
€ 44,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,84*
€ 45,03*
€ 6,90*
ab € 41,51*
€ 54,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.