Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CC0805JRNPO9221
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805JRNPO9BN221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 220pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00901*
€ 0,03944*
1000
€ 4,00*
ab € 0,04*
€ 0,04*
2 Tage
4693
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0503*
2 Tage
62705
10
€ 14,99*
ab € 0,0122*
€ 0,0812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03944*
€ 0,04693
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,03709*
€ 0,04414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03253*
€ 0,03871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02616*
€ 0,03113
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01701*
€ 0,02024
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01564*
€ 0,01861
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01476*
€ 0,01756
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,01123*
€ 0,01336
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,944* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C221J5GACTU
ab € 0,0047*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08051A221JAT2A
ab € 0,0388*
Ähnlich
Multicomp
MCMT21N221F100CT
ab € 0,0503*
Ähnlich
Multicomp
MCMT21N221F250CT
ab € 0,0806*
Ähnlich
Multicomp
MCMT21N221F500CT
ab € 0,0668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.