Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0805JRNPO9BN221 Keramik-Kondensator SMD 0805 220 pF 50 V 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445419-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805JRNPO9BN221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Yageo CC0805JRNPO9BN221 Keramik-Kondensator SMD 0805 220 pF 50 V 5 % 1 St.

Chip Kerko - Bauform 0805

Hohe Temperaturbeständigkeit.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Kapazität (elektrisch) (num): 220 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: NPO · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Yageo
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
NPO
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CC0805JRNPO9BN221
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
220 pF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0289*
1000
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
100
€ 5,90*
ab € 0,00904*
€ 0,03851*
Lager 102
4693
100
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0491*
2 Tage
70705
10
€ 14,99*
ab € 0,0122*
€ 0,0792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0491*
€ 0,0584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,0344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,0299
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,0289
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C221J5GACTU
ab € 0,00469*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08051A221JAT2A
ab € 0,039*
Ähnlich
Multicomp
MCMT21N221F100CT
ab € 0,0502*
Ähnlich
Multicomp
MCMT21N221F250CT
ab € 0,0808*
Ähnlich
Multicomp
MCMT21N221F500CT
ab € 0,0669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.