Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMT21N221F100CT KONDENSATOR 220PF 10V 1% C0G/NP0 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1856187
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMT21N221F100CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: MCMT Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Kapazität: 220 pF
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Spannung (DC): 10 V
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCMT21N221F100CT, 1856187, 185-6187
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,5385*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,5385*
    € 0,64082
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,3032*
    € 0,36081
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1723*
    € 0,20504
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1144*
    € 0,13614
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0849*
    € 0,10103
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0678*
    € 0,08068
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.