Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0805JRNPO9BN221 KONDENSATOR 220PF 50V 5% C0G/NP0 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-718488
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805JRNPO9BN221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 220 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 220pf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0805JRNPO9BN221, 718488, 718-488
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0204*
    € 0,0289*
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,03*
    € 0,03*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00904*
    € 0,03851*
    2 Tage
    4693
    100
    Frei Haus
    ab € 0,0203*
    € 0,0491*
    Lager 139
    70705
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0122*
    € 0,0792*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,035*
    € 0,04165
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0187*
    € 0,02225
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0153*
    € 0,01821
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0148*
    € 0,01761
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0122*
    € 0,01452
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,792* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C221J5GACTU
    ab € 0,00469*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08051A221JAT2A
    ab € 0,039*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMT21N221F100CT
    ab € 0,0502*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMT21N221F250CT
    ab € 0,0808*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMT21N221F500CT
    ab € 0,0669*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.