Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 1÷8mm; OUT: PNP NO; UStrom: 10÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 10→ 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 10→ 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 10→ 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     2805-CBB8-18GS75-E2
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     CBB8-18GS75-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: PEPPERL+FUCHS
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 100Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 1...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,33*
€ 105,94*
€ 5,46*
ab € 100,02*
€ 111,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,90*
€ 115,22*
Frei Haus
ab € 104,28*
€ 115,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 153,42*
€ 168,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,85*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,78*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.