Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 50Ω; 2m; BNC-Stecker,beiderseitig; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 50Ω; 2m; BNC-Stecker,beiderseitig; schwarz
Kabel; 50Ω; 2m; BNC-Stecker,beiderseitig; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CABLE-505-50-2
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 50 ohm 2m
Hersteller: Goobay
Wellenwiderstand: 50Ω
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: RG58
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;BNC-Stecker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 50 ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,24*
€ 1,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50016
ab € 2,69*
Zubehör
Goobay
50019
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay
50020
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
50038
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
50089
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
50090
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
50092
ab € 0,50*
Zubehör
Goobay
50116
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
50017
ab € 2,35*
Zubehör
Goobay
50071
ab € 3,54*
Zubehör
Goobay
50111
ab € 5,83*
Zubehör
Goobay
50087
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.