Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; 2m; RS232; D-Sub 9pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CAB-R2
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     CAB-R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: ELATEC
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin
Schnittstelle: RS232
Kabellänge: 2m
Passendes Zubehör: T4BO-F4;T4BO-F2;T4BO-F6;T4BO-F6-P;T4BO-F6-PI;T4DO-B
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Kabel - Adapter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELATEC:
ELATEC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 11,90*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 13,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.