Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷12mm; OUT: PNP / NO + NC; Mat: PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-CA18CAN12PA
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18CAN12PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...40V DC
Gehäuse-Material: PBT
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...12mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO + NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: CA18CAN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 51,01*
€ 74,34*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 54,62*
€ 75,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 68,72*
€ 95,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.